積水成型工業
積水成型工業の 内装資材
積水成型工業の カーペット・フロア
積水成型工業の 畳
フロア畳 アースカラーコレクション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
89808382
品番
FLR-E04-NF
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
水、汚れに強く、お掃除も簡単です。
色あせしにくく、高い耐久性があります。
ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。
置くだけで簡単に設置できます。
材質
畳表:ポリプロピレン(PP)、畳床:木質合板
色
ナイトフォレスト
用途
教育施設、災害時の避難所などに。
仕様
グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品
トラスコ品番
835-7517
セット内容
ジョイントシート
幅(mm)
830
厚さ(mm)
15mm
奥行(mm)
830
幅×長さ(mm)
830×830
2018年トラスコ掲載ページ
9 0594
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません