用途耐震補強壁。
設備・機器の設置。
増築改修用差筋。
防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。
全長(mm)90外径(Φmm)10.8穿孔径(mm)12、13適合アンカー(穿孔径12)M10、W3/8、(穿孔径13)D10仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品トラスコ品番858-7755材質エポキシアクリレート樹脂(スチレンフリー)・硬化剤・骨材質量(g)13長期許容引張荷重(kN[kgf])12.4短期許容引張荷重(kN[kgf])18.6最大引張荷重(kN)61.0穿孔深さ(mm)902018年トラスコ掲載ページ2 0517