※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトメイトTG 標準

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 89808626 品番 TG-16RN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。
スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。

用途
耐震補強壁。
設備・機器の設置。
増築改修用差筋。
防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。
全長(mm)120 外径(Φmm)16.8 穿孔径(mm)19、20 適合アンカー(穿孔径19)M16、W5/8、(穿孔径20)D16 仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品 トラスコ品番858-7757 材質エポキシアクリレート樹脂(スチレンフリー)・硬化剤・骨材 質量(g)44 長期許容引張荷重(kN[kgf])25.5 短期許容引張荷重(kN[kgf])38.3 最大引張荷重(kN)138 穿孔深さ(mm)130 2018年トラスコ掲載ページ2 0517
注意
※40℃以上には絶対しないで下さい
※直射日光を避け風通しのよい場所に保管して下さい
※作業中でも直射日光に当てないで下さい
※使用中を含め、火気や高温物に近づけないで下さい
※施工時には保護具(マスク・保護メガネ・手袋など)を着用下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする