※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メイキコウ
重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
200
100
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
機長L(mm)
2000
1000
1500
2000
3000
ローラ間隔P(mm)
75
75
100
150
200
全176種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89808722
品番
FHE57R-WS-W200-P75-L2000
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラ幅W(mm)
200
ローラ間隔P(mm)
75
機長L(mm)
2000
コンベア機高H(mm)
100
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×2.3×17
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
300(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません