※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
G6032型スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
機長(mm)
1000
ピッチ(mm)
200
ローラー幅(mm)
200
注文コード
89810638
品番
G6032-200-200-1000
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・ローラー幅
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
用途
パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
60.5
トラスコ品番
858-5557
質量(kg)
16.12
ピッチ(mm)
200
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径
Φ17mm
肉厚(mm)
3.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
400
2018年トラスコ掲載ページ
8 1254
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません