※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
O1912型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
機長(mm)
1500
ピッチ(mm)
44
ローラー幅(mm)
100
注文コード
89811514
品番
O1912-100-44-1500
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・ローラー幅
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
小物部品の軽量搬送に適しています。
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
19.1
トラスコ品番
858-5144
質量(kg)
9.03
ピッチ(mm)
44
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー耐荷重(kg/本)
30
2018年トラスコ掲載ページ
8 1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません