曜日別特売
O1912-300-66-90R O1912型 太陽工業 89811812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O1912型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台ピッチ(mm)66ローラー幅(mm)300注文コード89811812品番O1912-300-66-90R
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小物部品の軽量搬送に適しています。

ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)19.1トラスコ品番858-5176質量(kg)12.48ピッチ(mm)66材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー耐荷重(kg/本)302018年トラスコ掲載ページ8 1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする