029-200 6角軸ダイスホルダー 大西工業 89813535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

029-200 6角軸ダイスホルダー 大西工業 89813535
029-200 6角軸ダイスホルダー 大西工業 89813535

6角軸ダイスホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダイス外径(Φmm)20
内容量1本注文コード89813535品番029-200
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。

用途
ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。
ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。
つぶれたボルトのネジ山修正専用品。
ダイス外径(Φmm)20トラスコ品番829-1131材質中炭素鋼(S45C)質量(g)96タイプダイス用RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 0424

商品説明動画

6角軸ダイスホルダー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89813535
2023-07-27
用途: オートバイのメンテナンス時
木下電機

ネジロックや泥で汚れたネジ山を清掃する目的でダイスを使います。
電動ドリルで楽に利用できるので助かりました。

対象商品 : 89813535
2021-08-06
用途: Rebar threading
製造業

Handy and convenient. No issues.

対象商品 : 89813544
2021-10-04
用途: 旋盤での切削後のねじ切り

旋盤のドリルチャックに噛ませるダイスホルダーとして購入しました。多少の芯ブレはありましたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 89813535
2020-12-30
用途: 機械のメンテナンス

機械のメンテナンスの時に特殊なサイズのネジ山修正に、普通のダイスのハンドルに比べコンパクトでサイズが20mmというのも相まって荷物を少しですが減らすことが出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 89813535
2020-07-23
用途: 手持のインパクト用に
齋藤 商会

手持ちのダイス用に購入したのですがサイズの説明が無かったので大丈夫かなと思ってましたが案の定小さすぎて使えませんでした。25ミリ用と取り替えが出来れば良いのですが残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
ダイス外径の表記を追記致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする