ひょう量(kg)32
質量(kg)13
幅(mm)354
高さ(mm)116〜136
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。
トラスコ品番794-4926
セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製、上部載台カバー:ステンレス製(SUS201)
外形寸法(mm)354(W)×636(D)×784〜804(H)
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
最小表示(g)5
全高(mm)784〜804
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP52準拠
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカー機能
載台寸法(mm)350×500
アズワン品番64-6340-89
2018年トラスコ掲載ページ1 1874
ひょう量単位kg