※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89813596 品番 DP-6900N-60
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。
取引証明用として使用可能です。
リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。
農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。
リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。
分離スタンドを標準装備しています。

ひょう量(kg)60 質量(kg)13 幅(mm)354 高さ(mm)116〜136 用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 オプション専用 AC アダプター トラスコ品番794-4934 セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製、上部載台カバー:ステンレス製(SUS201) 使用温度範囲(℃)-10〜+40 外形寸法(mm)354(W)×636(D)×784〜804(H) 電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション) 消費電力(W)0.036 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 最小表示(g)10 全高(mm)784〜804 表示LCD 表示:17(W)×32(H)mm センサーロードセル方式 文字高(mm)LCD 表示:17×32 検定対象外 保護等級IP52準拠 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカー機能 使用湿度範囲30%〜85%R.H.(結露なきこと) 電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 載台寸法(mm)350×500 アズワン品番64-6340-90 2018年トラスコ掲載ページ1 1874 ひょう量単位kg
注意
※個人宅配送不可の場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする