曜日別特売
SPC-CY サインプラチェーンキャッチ 中発販売 89813763

 

SPC-CY サインプラチェーンキャッチ 中発販売 89813763
SPC-CY サインプラチェーンキャッチ 中発販売 89813763

サインプラチェーンキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
イエロー
トラスコ品番855-3121
内容量1台注文コード89813763品番SPC-CY
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。
フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。
アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。
オリジナルデザインも1台から製作できます。
キャスター付なので移動がラクです。

用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。イエロートラスコ品番855-3121表示内容黄色無地仕様カラビナ引っ掛けフック付、屋外使用可材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装)質量(kg)25.5高さ(mm)982奥行(mm)430間口(mm)430デザイン無地2018年トラスコ掲載ページ6 1572
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする