555-LL 高圧ゴム手袋 渡部工業 89814034

高圧ゴム手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード89814034品番555-LL
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

絶縁性、作業性に優れています。

用途
活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。
活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。
電気工事などに。
入数(双)1トラスコ品番820-2433厚さ(mm)1.6サイズLL質量(g)600全長(cm)46材質(裏)ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート材質(表)ナイロン96%、カーボン4%2018年トラスコ掲載ページ6 0853
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする