渡部工業
渡部工業の 絶縁手袋
渡部工業の 低圧用手袋
低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89814068
品番
739
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
入数(双)
1
用途
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。
トラスコ品番
835-9816
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.8
サイズ
フリー
質量(g)
80
全長(cm)
24
2018年トラスコ掲載ページ
6 0855