土牛
土牛の 光学測定器
土牛の 点検鏡/点検灯
土牛の 点検鏡
拡大鏡ミラー棒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89814192
品番
2495
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状
四角型
全長(mm)
300〜1000
ミラー寸法(mm)
90×55
材質
ガラス(ミラー)
質量(g)
150
シャフト
4段伸縮溝付き真鍮菅
トラスコ品番
828-6306
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
1 1442