拡大鏡ミラー棒

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89814208 品番 2496
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。

ミラー形状四角型 全長(mm)200〜1500 ミラー寸法(mm)90×55 材質ガラス(ミラー) 質量(g)195 シャフト9段伸縮溝付き真鍮菅 トラスコ品番828-6307 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ1 1442

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024604
2019-07-02
用途:
予備用
教育・研究機関

もう一本の予備として購入しましたが、大きさもも手頃で持ち運び便利で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする