S-HYBRIDグローブマイジャスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 89814637 品番 HMJ-ML
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) アウトレット
¥759599

独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

サイズML 全長(cm)27.0 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)27.0 材質ポリエチレン(PE) 半透明 厚さ(mm)0.027mm 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200 用途食品加工。 仕様五本絞り、内エンボス加工、食品衛生法適合品 トラスコ品番836-3649 質量(g)390 2018年トラスコ掲載ページ6 0684 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89814594
2020-08-28
用途:
食品の扱い
製造業

とってもつかいやすいです。手汗少し有っても大丈夫、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする