緊急災害対策用手袋ロング五本絞り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 89815452 品番 KL-S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

災害時、手洗いができない場合の調理に重宝します。
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

サイズS 全長(cm)45.0 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)26.0 材質ポリエチレン(PE) 半透明 厚さ(mm)0.045 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 用途食品加工。 トラスコ品番836-3721 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ6 0689 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする