東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
エンボス手袋ロング五本絞り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
89815468
品番
BL45L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
用途
食品加工。
洗浄作業。
サイズ
L
全長(cm)
45.0
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
32.0
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
厚さ(mm)
0.045
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
トラスコ品番
836-3708
質量(g)
400
2018年トラスコ掲載ページ
6 0691
再生材使用
使用