※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京メディカル
東京メディカルの 防護服・保護服・特殊服
東京メディカルの 使い捨て白衣・スクラブ
不織布白衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
89815574
品番
FG-3000L
参考基準価格(税別)
¥4,882
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
用途
汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。
病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。
汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。
病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。
色
白
サイズ
L
仕様
スナップボタン仕様
トラスコ品番
829-0170
材質
ポリプロピレン(PP)不織布
質量(g)
660
適応身長(cm)
165〜175
適応胸囲(cm)
126〜129
2018年トラスコ掲載ページ
6 0263