不織布白衣

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5着) 注文コード 89815592 品番 FG-3000M
参考基準価格(税別)¥4,882 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。

用途
汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。
病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。
汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。
病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。
サイズM 仕様スナップボタン仕様 トラスコ品番829-0169 材質ポリプロピレン(PP)不織布 質量(g)600 適応身長(cm)155〜165 適応胸囲(cm)119〜122 2018年トラスコ掲載ページ6 0263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする