クールエース 冷却水循環装置(チラー)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89815653 品番CA-1330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥328,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。
小型・小スペースタイプです。
配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。
循環ノズルの向きは自由に変えられます。
産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。

材質水槽材質:SUS304 質量(kg)48 トラスコ品番859-0671 2018年トラスコ掲載ページ10 1131
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ご注文時にユーザー様の情報を確認させていただく可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89815662
2025-08-30
用途:
生産設備冷却水循環
有限会社サンモルドサンギョウ 様

使用環境温度が35°Cでは、今の猛暑では
夏場は使用不可です。チラーにスポットクーラーを
あてるような状況。その点、改善願います

対象商品:
89815644
2020-07-30
用途:
冷却水生成用
教育・研究機関

既に同機種を使用しており,使い勝手がよいので,追加購入しました.価格が安価で,かつ,入手も予定の納期よりも早く届き,安心して購入することが出来ました.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする