※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS150C-01-4L 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815836 FS150C-01-4L 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815836

超制電つなぎ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89815836 品番 FS150C-01-4L
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。

ホワイト サイズ4L 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 トラスコ品番836-4335 材質ポリエステル 質量(g)435 胸囲(cm)132 股下(cm)84 ウエスト(cm)92〜120 着丈(cm)186 バスト(cm)132 裄丈(cm)93 適応胸囲(cm)132 2018年トラスコ掲載ページ10 1036

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする