東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
超制電つなぎ服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89815863
品番
FS150C-01-M
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。
色
ホワイト
サイズ
M
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
トラスコ品番
836-4331
材質
ポリエステル
質量(g)
350
胸囲(cm)
116
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76〜102
着丈(cm)
161
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
81
アズワン品番
1-9731-04
適応胸囲(cm)
116
2018年トラスコ掲載ページ
10 1036