※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS150C-01-S 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815872 FS150C-01-S 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815872

超制電つなぎ服

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89815872 品番 FS150C-01-S
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。

ホワイト サイズS 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 トラスコ品番836-4330 材質ポリエステル 質量(g)325 胸囲(cm)112 股下(cm)69 ウエスト(cm)72〜98 着丈(cm)155 バスト(cm)112 裄丈(cm)78 アズワン品番1-9731-05 適応胸囲(cm)112 2018年トラスコ掲載ページ10 1036

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする