※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS150C-02-3L 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815888 FS150C-02-3L 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815888

超制電つなぎ服

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ3L 注文コード89815888 品番FS150C-02-3L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・サイズ・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。

ブルー サイズ3L 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 トラスコ品番836-4340 材質ポリエステル 質量(g)415 胸囲(cm)128 股下(cm)81 ウエスト(cm)88〜114 着丈(cm)180 バスト(cm)124 裄丈(cm)90 適応胸囲(cm)128 2018年トラスコ掲載ページ10 1036

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする