※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS150C-02-4L 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815897 FS150C-02-4L 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815897

超制電つなぎ服

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89815897 品番 FS150C-02-4L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。

ブルー サイズ4L 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 トラスコ品番836-4341 材質ポリエステル 質量(g)435 胸囲(cm)132 股下(cm)84 ウエスト(cm)92〜120 着丈(cm)186 バスト(cm)132 裄丈(cm)93 適応胸囲(cm)132 2018年トラスコ掲載ページ10 1036

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする