※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS150C-02-M 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815924 FS150C-02-M 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815924

超制電つなぎ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89815924 品番 FS150C-02-M
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。

ブルー サイズM 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 トラスコ品番836-4337 材質ポリエステル 質量(g)350 胸囲(cm)116 股下(cm)72 ウエスト(cm)76〜102 着丈(cm)161 バスト(cm)116 裄丈(cm)81 適応胸囲(cm)116 2018年トラスコ掲載ページ10 1036

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする