※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 固定脚会議テーブル
オフィスデスク 角型 キャスター付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89817315
品番
RM-1590C-NR
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×900×720
質量(kg)
24.7
付属品
配線穴あり
トラスコ品番
837-1187
材質
天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト)
幅(mm)
1500
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
キャスター
ナイロン双輪キャスター
機能
配線穴あり
キャスター径(Φmm)
50
棚
なし
材質(天板)
低圧メラミン化粧板、パーティクルボード、PVCエッジ
天板厚さ(mm)
18
材質(脚部)
フレーム:15×40mmスチールパイプ粉体塗装、脚:Φ31.8スチールパイプ粉末塗装
天板形状
長方形
アジャスター
あり/調整幅:約10mm
色(脚部)
ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0050
ブレーキ/ストッパー
あり
脚の種類
4本脚
幕板
なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません