画像準備中

オフィスデスク 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89817428 品番 RM-750-W
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。

色(天板)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×750×720 質量(kg)11.8 付属品配線穴あり 仕様配線コードホルダーなし トラスコ品番837-1188 材質天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト) ホワイト 直径(Φmm)750 高さ(mm)720 タイプ丸型 奥行(mm)750 間口(mm)750 キャスターなし なし 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 天板厚さ(mm)18 材質(脚部)フレーム:15×40mmスチールパイプ粉体塗装、脚:Φ31.8スチールパイプ粉末塗装 天板形状円形 アジャスターあり/調整幅:約10mm 色(脚部)ホワイト 2018年トラスコ掲載ページ10 0050 ブレーキ/ストッパーなし 脚の種類4本脚 幕板なし
注意
※キャスターは付属していません。キャスター取付け不可。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする