TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の 折りたたみ椅子
アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
89817525
品番
NFA-700-PP
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
整列時に便利な連結機能が付いています。
座を折りたたむと同時にシリンダー部が後脚に収まるスライド方式を採用してます。
シリンダー部と後脚の間に指はさみ防止機能設計です。
色
パステルピンク
仕様
完成品
トラスコ品番
835-8499
材質
背部:PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部フレーム:楕円アルミパイプ
質量(kg)
3.3
張地
ビニールレザー
パイプ径(Φmm)
19.1
座幅(mm)
405
座高(mm)
425
座奥行(mm)
402
2018年トラスコ掲載ページ
10 0086