ジンクパテST

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89817787 品番 ZP001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。
エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。
硬化後は非常に硬質な硬化物となりますので、衝撃や摩擦に対して優れています。
へこみ箇所などの厚盛り補修に最適です。

用途
亜鉛めっき面の凸部の形成補修。
鉄鋼材の溶接箇所などの肉盛り補修。
耐衝撃性が求められる箇所への長期防錆補修。
金属の欠損・破損箇所の補修。
金属面の深いキズの補修。
鉄鋼材の長期防錆に。
トラスコ品番855-0835 セット内容主剤、硬化剤 材質主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン 質量(g)91.4 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量52.4g 2018年トラスコ掲載ページ3 1167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89817787
2024-04-03
用途:
溶接部分の凸凹穴埋め

へたくそな素人溶接の凸凹の穴埋め用に使いました。
2液混ぜてこねるのですが結構硬くて疲れました。硬いのでパテ埋めしても垂れてこないのはよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89817787
2020-11-19
用途:
車の板金塗装の穴埋め
教育・研究機関

品物は最高最強ですね
送料無料なら最高最強です。いい品物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする