日新インダストリー
日新インダストリーの 塗料うすめ液/処理剤
日新インダストリーの うすめ液
日新インダストリーの その他塗料うすめ液
スーパージンクうすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
89817972
品番
UE001
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ジンクZ96、スーパージンク、ラスタージンク、ガルバーコート、マザックスの専用シンナーです。
用途
ジンク塗料の粘度調整用。
トラスコ品番
855-0827
材質
主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン
質量(kg)
1
容量(L)
1
危険等級
V
アズワン品番
64-8757-28
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1249
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。