ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89818803 品番 VR-5311
参考基準価格(税別)¥1,952 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。
ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。

ブラック テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエステルフィルム 主な用途固定用 用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 トラスコ品番829-0880 質量(g)219 粘着剤(1面)アクリル系、(2面)ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ6 1986 粘着タイプ強粘着
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539227
2021-03-24
用途:
重機のゴムパッキンの固定
農・林・水産業

どちらの面がゴム系接着剤の面なのかわからない。
テープ自体にも表記なし。
不親切。

6人が参考にしています
対象商品:
39539227
2018-12-10
用途:
ステンレス板とゴム板の接着
建設業・工事業

作業性が良く、粘着性も良い両面テープなので、簡易に加工ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする