※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水両面テープ 525

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89819038 品番 No.525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。
しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。
切断にはカッターが必要

ブラック テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)1 基材スフ布 粘着力21.2N/10mm 特性防水、耐候 用途パネル・人工芝等の仮止め他 トラスコ品番829-0886 質量(g)294 粘着剤ゴム系 主な用途パネル・人工芝等の仮止め他 2018年トラスコ掲載ページ6 2056 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37051865
2019-06-20
用途:
表示類の貼り付け等
製造業

今までいろいろなテープを試して来ましたが、長期間接着してくれるテープが見付からなかったんですが、前回からこのテープに切り替えて大体のものに貼り付いてくれるので大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする