※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セロハンテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) 注文コード89819458 品番NO29-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。

用途軽包装用。 トラスコ品番836-5367 材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 透明 質量(g)400 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.05 2018年トラスコ掲載ページ6 1907

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする