日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの 文房具
日東電工ベースマテリアルの 事務用テープ
日東電工ベースマテリアルの ラッピング用テープ
リビックテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
青
注文コード
89819652
品番
401-15-10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途
軽包装・装飾用に。
化粧箱の美装シールに。
色
青
幅(mm)
15
長さ(m)
10
材質
基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
781-5328
質量(g)
21
引張強度
44.44N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着力
4.36N/10mm
主な用途
軽包装、装飾用
2018年トラスコ掲載ページ
6 2132