日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの 文房具
日東電工ベースマテリアルの 事務用テープ
日東電工ベースマテリアルの ラッピング用テープ
リビックテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89819668
品番
401-15-10GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途
軽包装・装飾用に。
化粧箱の美装シールに。
色
金
幅(mm)
15
長さ(m)
10
材質
基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
781-5336
質量(g)
21
引張強度
44.44N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着力
4.36N/10mm
主な用途
軽包装、装飾用
2018年トラスコ掲載ページ
6 2132