曜日別特売
P422X1/2 PTFEテープ(フッ素樹脂) 日東電工 89819792

PTFEテープ(フッ素樹脂)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)12.7
内容量1巻注文コード89819792品番P422X1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。
摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。
耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。
UL規格 H種(180°)

用途
ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。
化学溶剤による洗浄時等のマスキング。
製造・出荷ライン上の滑り助長。
テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.1基材PTFEフィルム粘着剤シリコン粘着剤トラスコ品番836-5342材質基材:PTFEフィルム質量(g)762018年トラスコ掲載ページ6 2014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする