曜日別特売
PLP30R-BS-W300-P60-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLP30R-BS-W300-P60-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819852
PLP30R-BS-W300-P60-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89819852

軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)300
機長L(mm)3000
ローラ間隔P(mm)60
内容量1台注文コード89819852品番PLP30R-BS-W300-P60-L3000
参考基準価格(税別)¥121,800販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

小径ローラのため小物搬送に最適

ローラ幅W(mm)300ローラ間隔P(mm)60機長L(mm)3000コンベア機高H(mm)66.6ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする