日動工業
日動工業の エンジンスターター・キーレス
日動工業の リモコンエンジンスターター
ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89820027
品番
AS-BUC-CG
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビッグバンF1専用オプションです。
用途
バッテリーの交換作業に。
トラスコ品番
835-8385
質量(g)
73
定格電圧
DC12V専用
ケーブル長(m)
1m
入力電圧(V)
DC12
2018年トラスコ掲載ページ
4 1569