日動工業
日動工業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日動工業の パイロットランプ
日動工業の 丸形パイロットランプ
大型LED回転灯 フラッシャーランタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89820045
品番
NLA-120Y-100
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
定格電圧(V)
AC100
発光色
黄
形状
円筒形
外径(Φmm)
120
光源
LED
材質
カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
仕様
大型LED回転灯フラッシャーランタン黄
消費電力(W)
1.2
高さH(mm)
156
閃光数(min
-1
[回/分])
140
定格電流(A)
0.02
電源コード(m)
約0.35
保護等級
IP23(屋外型)
用途
工場出入口の仮設警告灯など。
トラスコ品番
835-7586
質量(g)
530
2018年トラスコ掲載ページ
3 0761