小型LED回転灯 フラッシャーランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89820063 品番 NLA-90Y-100
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。

定格電圧(V)AC100 発光色 形状円筒形 外径(Φmm)90 光源LED 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 仕様小型LED回転灯フラッシャーランタン黄 消費電力(W)0.83 高さH(mm)124 閃光数(min-1[回/分])140 定格電流(A)0.01 電源コード(m)約0.35 保護等級IP23(屋外型) 用途工場出入口の仮設警告灯など。 トラスコ品番835-7584 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ3 0761

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする