日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
日動工業 LED作業灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
M6×25六角ボルトナットセット
トラスコ品番
835-7709
注文コード
89820228
品番
LPR-S10C-3M
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクトな10Wタイプです。
紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途
晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。
屋内作業。
電球の種類
LED
トラスコ品番
835-7709
セット内容
M6×25六角ボルトナットセット
材質
本体:アルミダイキャスト
質量(kg)
0.9
芯数
2
2018年トラスコ掲載ページ
7 0863
注意
LPR-S10D-3Mはマグネット付きのクリップは付属しません