日動工業 LED作業灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容灯具:LPR-S10D-3M×1台、三脚:S-001-LPR×1台 トラスコ品番835-7711 注文コード89820246 品番LPR-S10L-3M
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はセット内容・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトな10Wタイプです。
紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。

用途
晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。
屋内作業。
電球の種類LED トラスコ品番835-7711 セット内容灯具:LPR-S10D-3M×1台、三脚:S-001-LPR×1台 材質本体:アルミダイキャスト 質量(kg)2.5 芯数2 2018年トラスコ掲載ページ7 0863
注意
LPR-S10D-3Mはマグネット付きのクリップは付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする