LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89820465 品番LEH-1P5W-CH-B
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。
点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。
側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。
USBからも充電できます。
バッテリー残量がゲージで表示されます。
背面にマグネット付です。
天面のフックは折りたためます。

用途
自動車修理や狭所での作業に。
工場内の軽作業に最適。
電球の種類LED トラスコ品番835-7687 質量(g)161 2018年トラスコ掲載ページ7 0904

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする