曜日別特売
SF-14 LED防爆L型ハンドライト 日動工業 89820623

SF-14 LED防爆L型ハンドライト 日動工業 89820623
SF-14 LED防爆L型ハンドライト 日動工業 89820623

LED防爆L型ハンドライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89820623品番SF-14
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ヨーロッパATEX認証モデルです。
IECEX適合モデルです。
防爆構造のLED懐中電灯です。

用途
爆発及び引火性の高い危険な場所に。
石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IEC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89820623
2023-06-06
用途: 夜間活動時
その他業種

お世話になっております。
とても使いやすく重宝しております。

対象商品 : 89820623
2019-01-12
用途: 危険物取扱区域での作業
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

照度抜群で、作業時には必要十分の照明確保になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする