乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89820632 品番NVC-S35L
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。
目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。
火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式

集塵容量(L)16 吸込仕事率(W)170 電源コード(m)5 用途粉塵の多い倉庫やガレージ 仕様屋内型 トラスコ品番836-2168 セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m 材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂 幅(mm)394 質量(kg)10.7 高さ(mm)696 奥行(mm)426 電源(V)単相100 消費電力(W)1140 騒音値(dB)78 使用環境温度(℃)0〜35 吸水量(L)15 最大真空圧(kPa)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする