日動工業
日動工業の センサーライト
日動工業の コンセント式センサーライト
LEDセンサーライト クラブアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89820666
品番
SLS-CE10W-1P
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
動くものに反応して5秒〜5分間点灯するセンサー付ライトです。
センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途
倉庫やガレージ。
玄関ポーチや庭先など。
電球の種類
LED
トラスコ品番
836-6230
セット内容
クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2
質量(kg)
0.8
センサー感知方式
高感度センサー
設置方式
クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付
灯数
1灯
2018年トラスコ掲載ページ
9 1207