LEDセンサーライト クラブアイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89820675 品番 SLS-CE20W-2P
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動くものに反応して5秒〜5分間点灯するセンサー付ライトです。
センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。

用途
倉庫やガレージ。
玄関ポーチや庭先など。
電球の種類LED トラスコ品番836-6231 セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2 質量(kg)1 センサー感知方式高感度センサー 設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付 灯数2灯 2018年トラスコ掲載ページ9 1207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする