リール コンセントリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89820684 品番 HEP-610C-BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。
ケース破損防止のガードプレート採用しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。

用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 トラスコ品番828-6265 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4 2018年トラスコ掲載ページ7 0828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする